詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MJ-41

品名 : 0.33-1.31m㎡[差込形]絶縁接続端子(雌/15個

仕様

材質 真鍮+ナイロン 入数 15
全長(mm) 22 撚線(m㎡) 0.33~1.31
定格電圧(V) 600 カラー 赤
追加説明
カタログ価格

680 円(税抜)/ 748 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/10/31 15:29現在)

商品入数 15 販売単位 PK
カタログページ 1172ページ
バリエーション一覧
EA538MJ-41 0.33-1.31m㎡[差込形]絶縁接続端子(雌/15個
EA538MJ-42 1.31-2.08m㎡[差込形]絶縁接続端子(雌/15個
EA538MJ-43 3.31-5.26m㎡[差込形]絶縁接続端子(雌/4個)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top