品番 : EA538MJ-43
品名 : 3.31-5.26m㎡[差込形]絶縁接続端子(雌/4個)
仕様
| カラー | 黄 | 材質 | 真鍮+ナイロン |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 24 | 定格電圧(V) | 600 |
| 入数 | 4 | 撚線(m㎡) | 3.31~5.26 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/07 12:32現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1172ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538MJ-41 0.33-1.31m㎡[差込形]絶縁接続端子(雌/15個 |
| EA538MJ-42 1.31-2.08m㎡[差込形]絶縁接続端子(雌/15個 |
| EA538MJ-43 3.31-5.26m㎡[差込形]絶縁接続端子(雌/4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
