品番 : EA538MJ-46
品名 : 0.33-1.31m㎡ [差込形]絶縁接続子(雌/6個)
仕様
| 材質 | 無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール | 色 | 赤 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 6 | 全長(mm) | 25 |
| 撚線(m㎡) | 0.33~1.31 | 定格電圧(V) | 600 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1175ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538MJ-46 0.33-1.31m㎡ [差込形]絶縁接続子(雌/6個) |
| EA538MJ-47 1.31-2.08m㎡[差込形]絶縁接続子(雌/20個) |
ウェブカタログ画像
拡大
