詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MJ-47

品名 : 1.31-2.08m㎡[差込形]絶縁接続子(雌/20個)

仕様

材質 無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール 色 青
全長(mm) 25 定格電圧(V) 600
入数 20 撚線(m㎡) 1.31~2.08
圧着工具は、EA538K-1(0.75- 6.0m㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子用))が使用できます。
追加説明
カタログ価格

930 円(税抜)/ 1,023 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 50

(2026/11/23 02:36現在)

商品入数 20 販売単位 PK
カタログページ 1175ページ
バリエーション一覧
EA538MJ-46 0.33-1.31m㎡ [差込形]絶縁接続子(雌/6個)
EA538MJ-47 1.31-2.08m㎡[差込形]絶縁接続子(雌/20個)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top