詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MK-31

品名 : 0.33-1.31m㎡ [差込形] 接続端子(雄/10個)

仕様

材質 無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール 入数 10
全長(mm) 19 撚線(m㎡) 0.33~1.31
定格電圧(V) 600 カラー 赤
追加説明
カタログ価格

580 円(税抜)/ 638 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/10/31 12:18現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 1172ページ
バリエーション一覧
EA538MK-31 0.33-1.31m㎡ [差込形] 接続端子(雄/10個)
EA538MK-32 0.33-1.31m㎡ [差込形] 接続端子(雄/18個)
EA538MK-33 1.31-2.08m㎡ [差込形] 接続端子(雄/15個)
EA538MK-34 3.31-5.26m㎡ [差込形] 接続端子(雄/16個)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top