品番 : EA538MK-34
品名 : 3.31-5.26m㎡ [差込形] 接続端子(雄/16個)
仕様
| 材質 | 無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール | カラー | 黄 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 24 | 定格電圧(V) | 600 |
| 入数 | 16 | 撚線(m㎡) | 3.31~5.26 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 86 (2026/08/03 01:51現在) |
||||
| 商品入数 | 16 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1172ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538MK-31 0.33-1.31m㎡ [差込形] 接続端子(雄/10個) |
| EA538MK-32 0.33-1.31m㎡ [差込形] 接続端子(雄/18個) |
| EA538MK-33 1.31-2.08m㎡ [差込形] 接続端子(雄/15個) |
| EA538MK-34 3.31-5.26m㎡ [差込形] 接続端子(雄/16個) |
ウェブカタログ画像
拡大
