品番 : EA538MK-41
品名 : 0.33-1.31m㎡ [差込形]絶縁接続子(雄/15個)
仕様
| 材質 | 真鍮+ナイロン | 色 | 赤 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 15 | 全長(mm) | 24 |
| 撚線(m㎡) | 0.33~1.31 | 定格電圧(V) | 600 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/31 11:17現在) |
||||
| 商品入数 | 15 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1172ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538MK-41 0.33-1.31m㎡ [差込形]絶縁接続子(雄/15個) |
| EA538MK-42 1.31-2.08m㎡ [差込形]絶縁接続子(雄/15個) |
| EA538MK-43 3.31-5.26m㎡ [差込形]絶縁接続子(雄/4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
