詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MK-43

品名 : 3.31-5.26m㎡ [差込形]絶縁接続子(雄/4個)

仕様

材質 真鍮+ナイロン 色 黄
全長(mm) 25 定格電圧(V) 600
撚線(m㎡) 3.31~5.26 入数 4
追加説明
カタログ価格

510 円(税抜)/ 561 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/10/07 12:35現在)

商品入数 4 販売単位 PK
カタログページ 1172ページ
バリエーション一覧
EA538MK-41 0.33-1.31m㎡ [差込形]絶縁接続子(雄/15個)
EA538MK-42 1.31-2.08m㎡ [差込形]絶縁接続子(雄/15個)
EA538MK-43 3.31-5.26m㎡ [差込形]絶縁接続子(雄/4個)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top