品番 : EA538MK-6
品名 : 0.75-1.25 [平形]差込端子(雄/5個)
カタログ訂正
26/08/26 ●EA538MJ-6と接続できません。メーカー型番:TMEDN-630809-FAと接続できます。(No.57 1115)
仕様
| メーカー | ニチフ | 電線抱合範囲 | 撚線:0.75~1.25m㎡ AWG:18-16 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 22mm | 材質 | 接続子:黄銅(電気すずめっき) スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき) 絶縁体:ナイロン |
| カラー | 赤透明 | 入数 | 5個 |
| 差込形接続端子(MA形) | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1175ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538MK-6 0.75-1.25 [平形]差込端子(雄/5個) |
| EA538MK-7 2.0 [平形]差込端子(雄/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
5個入り
