詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MK-7

品名 : 2.0 [平形]差込端子(雄/5個)

カタログ訂正

26/08/26 ●EA538MJ-7と接続できません。メーカー型番:TMEDN-630820-FAと接続できます。(No.57 1115)

仕様

メーカー ニチフ 電線抱合範囲 撚線:2.0m㎡
AWG:14
全長 22mm 材質 接続子:黄銅(電気すずめっき)
スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)
絶縁体:ナイロン
カラー 青透明 入数 5個
差込形接続端子(MA形)
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

605 円(税抜)/ 666 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 02:49現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 1175ページ
バリエーション一覧
EA538MK-6 0.75-1.25 [平形]差込端子(雄/5個)
EA538MK-7 2.0 [平形]差込端子(雄/5個)
ウェブカタログ画像
  • 商品は青
  • B:6.3mm  W:10.3mm  t:0.8mm\nL:22.0mm  G:6.4mm  H:10.0mm\nd:φ2.5mm  D:φ4.5mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top