品番 : EA538ML-21
品名 : 22-6S [CB形]裸圧着端子(5個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型式 | 22-6S |
|---|---|---|---|
| 電線抱合範囲 | 撚線:16.78~26.66m㎡ AWG:4 |
スタッド径 | φ6.4mm |
| 全長 | 31mm | 材質 | 無酸素銅(電気すずめっき) |
| 入数 | 5個 | ||
| 低圧開閉器用裸圧着端子(CB形) | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/12 10:53現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1173ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538ML-21 22-6S [CB形]裸圧着端子(5個) |
| EA538ML-22 22-8S [CB形]裸圧着端子(5個) |
| EA538ML-24 38-6S [CB形]裸圧着端子(4個) |
ウェブカタログ画像
拡大

※5個入り