詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538ML-24

品名 : 38-6S [CB形]裸圧着端子(4個)

仕様

メーカー ニチフ 型式 38-6S
電線抱合範囲 撚線:26.66~42.42m㎡
AWG:2
スタッド径 φ6.4mm
全長 36.8mm 材質 無酸素銅(電気すずめっき)
入数 4個
低圧開閉器用裸圧着端子(CB形)
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

1,200 (税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/18 06:05現在)

商品入数 4 販売単位 PK
カタログページ 1173ページ
バリエーション一覧
EA538ML-21 22-6S [CB形]裸圧着端子(5個)
EA538ML-22 22-8S [CB形]裸圧着端子(5個)
EA538ML-24 38-6S [CB形]裸圧着端子(4個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※4個入り
  • ※画像は代表画像です\n※4個入り
  • 画像は代表画像です
  • d2:φ6.4mm  B:13.5mm  L:36.8mm\nS:7.5mm  F:16.3mm  E:13.0mm\nD:φ13.4mm  d:φ9.4mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top