詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538ML-51

品名 : 1 - 3 [FT形]旗形裸圧着端子(100個)

仕様

メーカー ニチフ 型式 1-3
電線抱合範囲 撚線:0.25~1.65m㎡
AWG:22-16
スタッド径 φ3.6mm
全長 9.4mm 材質 無酸素銅(電気すずメッキ)
入数 100個
銅線裸圧着端子 旗形(FT形)
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/07 13:22現在)

商品入数 100 販売単位 箱
カタログページ 1173ページ
バリエーション一覧
EA538ML-51 1 - 3 [FT形]旗形裸圧着端子(100個)
EA538ML-52 2 - 3 [FT形]旗形裸圧着端子(100個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※100個入り
  • ※画像は代表画像です\n※100個入り
  • d2:φ3.6mm   B:6.0mm   L:9.4mm\nS:2.8mm   E:4.0mm\nD:3.3mm   d:φ1.7mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top