品番 : EA538ML-52
品名 : 2 - 3 [FT形]旗形裸圧着端子(100個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型式 | 2-3 |
|---|---|---|---|
| 電線抱合範囲 | 撚線:1.04~2.63m㎡ AWG:16-14 |
スタッド径 | φ3.6mm |
| 全長 | 10.0mm | 材質 | 無酸素銅(電気すずメッキ) |
| 入数 | 100個 | ||
| 銅線裸圧着端子 旗形(FT形) | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/07 13:22現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1173ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538ML-51 1 - 3 [FT形]旗形裸圧着端子(100個) |
| EA538ML-52 2 - 3 [FT形]旗形裸圧着端子(100個) |
ウェブカタログ画像
拡大

※100個入り