詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MN-15

品名 : 5.5-21.0 [TC形]裸圧着端子(キャップ付/3個)

仕様

メーカー ニチフ 型式 5.5-21
電線抱合範囲 単線:1.82~2.89mm
撚線:2.63~6.64m㎡
AWG:12-10
全長 32.5mm
材質 端子:無酸素銅(電気すずメッキ)
キャップ:ポリ塩化ビニール
絶縁キャップ色 黄透明
入数 3個
銅線用裸圧着端子 棒形(TC形)
絶縁キャップ付き
RoHS10対応品(棒形端子のみ)
※順次、色味が変更となります。添付画像をご確認ください。
追加説明
カタログ価格

605 (税抜)/ 666 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/07/26 08:58現在)

商品入数 3 販売単位 PK
カタログページ 1173ページ
バリエーション一覧
EA538MN-11 1.25-13.5 [TC形]裸圧着端子(キャップ付/5個)
EA538MN-12 2.0-13.5 [TC形]裸圧着端子(キャップ付/5個)
EA538MN-13 2.0-16.0 [TC形]裸圧着端子(キャップ付/5個)
EA538MN-14 5.5-15.0 [TC形]裸圧着端子(キャップ付/3個)
EA538MN-15 5.5-21.0 [TC形]裸圧着端子(キャップ付/3個)
EA538MN-16 235-16.0S[TC形]裸圧着端子(キャップ付/5個)
ウェブカタログ画像
3個入り
  • 3個入り
  • ※順次、色味が変更となります。
  • F:φ1.9mm  l:21.0mm  L:32.5mm\nE:6.5mm  D:φ5.6mm  d:φ3.4mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top