品番 : EA538MN-16
品名 : 235-16.0S[TC形]裸圧着端子(キャップ付/5個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型式 | 235-16S |
|---|---|---|---|
| 電線抱合範囲 | 撚線:2.0~3.5m㎡ AWG:14-12 |
全長 | 25mm |
| 材質 | 端子:無酸素銅(電気すずメッキ) キャップ:ポリ塩化ビニール |
絶縁キャップ色 | 黄透明 |
| 入数 | 5個 | ||
| 銅線用裸圧着端子 棒形(TC形) | |||
| 絶縁キャップ付き | |||
| RoHS10対応品(棒形端子のみ) | |||
| ※順次、色味が変更となります。添付画像をご確認ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/02 01:18現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1173ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
5個入り
