品番 : EA538MN-21
品名 : 1.25-16[TC形] 絶縁圧着端子(赤/5個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型式 | 1.25-16 |
|---|---|---|---|
| 電線抱合範囲 | 撚線:0.3~1.65m㎡ AWG:22-16 |
全長 | 27.5mm |
| 材質 | 端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート | 絶縁体色 | 赤 |
| 入数 | 5個 | ||
| 銅線用絶縁被覆付圧着端子 棒形(TC形) | |||
| 環境配慮形 | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/10/07 13:23現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1173ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538MN-21 1.25-16[TC形] 絶縁圧着端子(赤/5個) |
| EA538MN-22 2 -16 [TC形] 絶縁圧着端子(青/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
5個入り
