詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MN-22

品名 : 2 -16 [TC形] 絶縁圧着端子(青/5個)

仕様

メーカー ニチフ 型式 2-16
電線抱合範囲 撚線:1.04~2.63m㎡
AWG:16-14
全長 27.5mm
材質 端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート 絶縁体色 青
入数 5個
銅線用絶縁被覆付圧着端子 棒形(TC形)
環境配慮形
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

605 円(税抜)/ 666 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/10/07 12:38現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 1173ページ
バリエーション一覧
EA538MN-21 1.25-16[TC形] 絶縁圧着端子(赤/5個)
EA538MN-22 2 -16 [TC形] 絶縁圧着端子(青/5個)
ウェブカタログ画像
5個入り
  • 5個入り
  • 画像はEA538MN-21
  • F:φ1.9mm   l:16.0mm   L:27.5mm\nH:10.0mm   D:φ4.6mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top