品番 : EA538MN-26
品名 : 1.25- 9T[TC形]センターピン形絶縁圧着端子(10個
仕様
| メーカー | ニチフ | 型式 | 1.25-9T |
|---|---|---|---|
| 電線抱合範囲 | 撚線:0.3~1.65m㎡ AWG:22-16 |
全長 | 25mm |
| 材質 | 端子:無酸素銅(電気すずめっき) 絶縁体:ポリ塩化ビニル |
絶縁体色 | 赤透明 |
| 入数 | 10個 | ||
| 銅線用絶縁被覆付圧着端子 棒形(TC形) | |||
| センターピン棒形端子(シングルタイプ) | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1173ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538MN-26 1.25- 9T[TC形]センターピン形絶縁圧着端子(10個 |
| EA538MN-27 1.25-11T[TC形]センターピン形絶縁圧着端子(5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
10個入り
