詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MN-27

品名 : 1.25-11T[TC形]センターピン形絶縁圧着端子(5個)

仕様

メーカー ニチフ 型式 1.25-11T
電線抱合範囲 撚線:0.3~1.65m㎡
AWG:22-16
全長 27mm
材質 端子:無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁体:ポリ塩化ビニル
絶縁体色 赤透明
入数 5個
銅線用絶縁被覆付圧着端子 棒形(TC形)
センターピン棒形端子(シングルタイプ)
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

605 円(税抜)/ 666 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/07 13:23現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 1173ページ
バリエーション一覧
EA538MN-26 1.25- 9T[TC形]センターピン形絶縁圧着端子(10個
EA538MN-27 1.25-11T[TC形]センターピン形絶縁圧着端子(5個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※5個入り
  • ※画像は代表画像です\n※5個入り
  • 画像は代表画像です
  • F:φ1.1mm  l:11.0mm  L:27.0mm\nH:16.0mm  D:φ3.6mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top