品番 : EA538PD-4
品名 : 4極 差込形電線コネクター(50個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型番 | QLX4 |
|---|---|---|---|
| 差込線数 | 4 | 定格 | 20A・300V |
| 適用電線規格 | 銅単線φ1.6mm・φ2.0mm | カラー | 黄透明 |
| サイズ | 20.5×20.8×9.1(H)mm | 材質 | スプリング:ステンレス鋼 導電板:無酸素銅(すずめっき) ハウジング:ポリカーボネイト(UL94V-2) |
| 入数 | 50個 | ||
| 目視で電線挿入状態が確認できます | |||
| 信頼性の高い2点接触スプリング構造です | |||
| 電線をスムーズに挿入する為に波形導電板を採用 | |||
| 成形品のガイドで電線がまっすぐ挿入できます | |||
| JIS C 2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品 | |||
| 都市再生機構 公共住宅建設工事共通仕様書記載 | |||
| 国土交通省 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載 | |||
| 電気用品安全法許可品 | |||
| 内線規程JEAC許可品 | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/16 02:10現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1177ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538PD-2 2極 差込形電線コネクター(50個) |
| EA538PD-3 3極 差込形電線コネクター(50個) |
| EA538PD-4 4極 差込形電線コネクター(50個) |
| EA538PD-5 5極 差込形電線コネクター(50個) |
| EA538PD-6 6極 差込形電線コネクター(20個) |
| EA538PD-8 8極 差込形電線コネクター(20個) |
