詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538PD-6

品名 : 6極 差込形電線コネクター(20個)

仕様

メーカー ニチフ 型番 QLX6
差込線数 6 定格 20A・300V
適用電線規格 銅単線φ1.6mm・φ2.0mm カラー 紫透明
サイズ 20.5×30.0×9.1(H)mm 材質 スプリング:ステンレス鋼
導電板:無酸素銅(すずめっき)
ハウジング:ポリカーボネイト(UL94V-2)
入数 20個
目視で電線挿入状態が確認できます
信頼性の高い2点接触スプリング構造です
電線をスムーズに挿入する為に波形導電板を採用
成形品のガイドで電線がまっすぐ挿入できます
JIS C 2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品
都市再生機構 公共住宅建設工事共通仕様書記載
国土交通省 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載
電気用品安全法許可品
内線規程JEAC許可品
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

1,470 (税抜)/ 1,617 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/08/03 04:55現在)

商品入数 20 販売単位
カタログページ 1177ページ
バリエーション一覧
EA538PD-2 2極 差込形電線コネクター(50個)
EA538PD-3 3極 差込形電線コネクター(50個)
EA538PD-4 4極 差込形電線コネクター(50個)
EA538PD-5 5極 差込形電線コネクター(50個)
EA538PD-6 6極 差込形電線コネクター(20個)
EA538PD-8 8極 差込形電線コネクター(20個)
ウェブカタログ画像
20個入り
  • 20個入り

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top