品番 : EA538PF-31
品名 : 0.2- 0.5m㎡ 圧接形中継コネクター(10個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型番 | NDB2420 |
|---|---|---|---|
| 適合電線 | 単線:0.65mm 撚線:0.2~0.5m㎡ AWG:24-20 |
最大電線被覆径 | φ2.1mm |
| 定格電圧 | 100V | 定格電流 | AWG24-22:2A AWG20:3A |
| 絶縁体最高使用温度 | 120℃ | 作業温度範囲 | 0℃~40℃ |
| 材質 | 本体・カバー:ポリカーボネート コンタクト:りん青銅(すずめっき) |
コネクタ寸法(圧接後) | 30.8×5.6×5.8(H)mm |
| 入数 | 10個 | ||
| 電線ストリップ不要で、プライヤーで簡単接続できます。 | |||
| 機器内配線用コネクタ | |||
| RoHS10対応品 | |||
| ※電線接続後の再使用はできません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/20 07:03現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1177ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538PF-31 0.2- 0.5m㎡ 圧接形中継コネクター(10個) |
| EA538PF-32 0.5-0.75m㎡ 圧接形中継コネクター(10個) |
