詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538PF-32

品名 : 0.5-0.75m㎡ 圧接形中継コネクター(10個)

仕様

メーカー ニチフ 型番 NDB2018
適合電線 撚線:0.5~0.75m㎡
AWG:20-18
最大電線被覆径 φ2.8mm
定格電圧 300V 定格電流 AWG20:6A
AWG18:8A
絶縁体最高使用温度 120℃ 作業温度範囲 0℃~40℃
材質 本体・カバー:ポリカーボネート
コンタクト:銅合金(すずめっき)
コネクタ寸法(圧接後) 25.2×7.5×7.8(H)mm
入数 10個
電線ストリップ不要で、プライヤーで簡単接続できます。
機器内配線用コネクタ
RoHS10対応品
※電線接続後の再使用はできません
追加説明
カタログ価格

565 円(税抜)/ 622 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/07 12:34現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 1177ページ
バリエーション一覧
EA538PF-31 0.2- 0.5m㎡ 圧接形中継コネクター(10個)
EA538PF-32 0.5-0.75m㎡ 圧接形中継コネクター(10個)
ウェブカタログ画像
  • プライヤにて簡単圧接
  • L1:25.2mm  w:7.5mm  h:7.8mm

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top