詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538PF-42

品名 : 0.08- 0.2m㎡ 圧接形中継コネクター(20個)

仕様

メーカー ニチフ 型番 NDC 2824
適合電線 単線:0.4~0.5mm
撚線:0.08~0.2m㎡
AWG:28-24
電線被覆外径(最大) φ1.6mm
定格電圧 100V 定格電流 AWG28-26:1A
AWG24:2A
絶縁体最高使用温度 120℃ 作業温度範囲 0℃~40℃
材質 本体・カバー:ポリカーボネート
コンタクト:りん青銅(すずめっき)
サイズ 25.9×5.8×6.4mm
入数 20個
軟銅電線・軟質塩化ビニル被覆電線用
単一コネクターでオス・メス接続が可能
抜け防止の連結板(EA538PF-10)で固定することもできます。
電線ストリップ不要で、プライヤーで簡単接続できます。
コネクターをつなげ、多極としても使用可能
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

590 (税抜)/ 649 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/18 00:05現在)

商品入数 20 販売単位 PK
カタログページ 1177ページ
バリエーション一覧
EA538PF-41 0.05-0.13m㎡ 圧接形中継コネクター(20個)
EA538PF-42 0.08- 0.2m㎡ 圧接形中継コネクター(20個)
EA538PF-43 0.2- 0.5m㎡ 圧接形中継コネクター(20個)
EA538PF-44 0.5-0.75m㎡ 圧接形中継コネクター(20個)
ウェブカタログ画像
  • コネクタを連結し、多極として使用できます
  • プライヤにて簡単接続
  • L1:25.9mm  L2:44.0mm\nw:5.8mm   h:6.4mm

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top