品番 : EA538PF-43
品名 : 0.2- 0.5m㎡ 圧接形中継コネクター(20個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型番 | NDC 2420 |
|---|---|---|---|
| 適合電線 | 単線:φ0.65mm 撚線:0.2~0.5m㎡ AWG:24-20 |
電線被覆外径(最大) | φ2.1mm |
| 定格電圧 | 100V | 定格電流 | AWG24-22:2A AWG20:3A |
| 絶縁体最高使用温度 | 120℃ | 作業温度範囲 | 0~40℃ |
| 材質 | ハウジング・カバー:ポリカーボネイト コンタクト:りん青銅(すずめっき) |
サイズ | 25.9×5.8×6.4mm |
| 入数 | 20個 | ||
| 軟銅電線・軟質塩化ビニル被覆電線用 | |||
| 単一コネクタでメス・オス接続が可能です。 | |||
| 抜け防止の連結板(EA538PF-10)で固定することもできます。 | |||
| 電線ストリップ不要で、プライヤーで簡単接続できます。 | |||
| コネクタをつなげ多極としても使用可能です。 (多極使用時のピッチ:5.6mm) |
|||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/07/03 04:24現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1177ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538PF-41 0.05-0.13m㎡ 圧接形中継コネクター(20個) |
| EA538PF-42 0.08- 0.2m㎡ 圧接形中継コネクター(20個) |
| EA538PF-43 0.2- 0.5m㎡ 圧接形中継コネクター(20個) |
| EA538PF-44 0.5-0.75m㎡ 圧接形中継コネクター(20個) |
