品番 : EA538PG-1
品名 : 0.5-0.9m㎡ プライヤータップコネクター(5個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 定格電圧 | 600V |
|---|---|---|---|
| 定格電流 | 7A | 絶縁体最高使用温度 | 105℃ |
| 端子サイズ | 0.9m㎡ | 適用電線 | 単線:φ0.65~1.0mm 撚線:0.5~0.9m㎡ AWG:20-18 |
| 被覆最大外径 | φ3.05mm | サイズ | 20.0×15.6×10.8(t)mm |
| 材質 | コンタクト:黄銅(すずめっき) 絶縁カバー:ポリプロピレン |
カラー | レッド |
| 入数 | 5個 | ||
| 配線の被覆を剥がさずに分岐ができる簡易接続コネクター | |||
| 機器内配線用 | |||
| RoHS10対応品 | |||
| ※撚線は自動車用AV電線及びIV線を使用してください(素線径0.32mm以上) | |||
| ※電線はビニル被覆のものを使用してください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/07 12:32現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1177ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538PG-1 0.5-0.9m㎡ プライヤータップコネクター(5個) |
| EA538PG-2 1.25-2.0m㎡ プライヤータップコネクター(5個 |
ウェブカタログ画像
拡大
5個入り
