詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538PG-2

品名 : 1.25-2.0m㎡ プライヤータップコネクター(5個

仕様

メーカー ニチフ 定格電圧 600V
定格電流 15A 絶縁体最高使用温度 105℃
端子サイズ 2.0m㎡ 適用電線 単線:1.0~1.6mm
撚線:1.25~2.0m㎡
AWG:16-14
被覆最大外径 φ3.68mm サイズ 20.0×15.6×10.8(t)mm
材質 コンタクト:黄銅(すずめっき)
絶縁カバー:ポリプロピレン
カラー ブルー
入数 5個
配線の被覆を剥がさずに分岐ができる簡易接続コネクター
機器内配線用
RoHS10対応品
※撚線は自動車用AV電線及びIV線を使用してください(素線径0.32mm以上)
※電線はビニル被覆のものを使用してください
追加説明
カタログ価格

605 円(税抜)/ 666 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/07 12:31現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 1177ページ
バリエーション一覧
EA538PG-1 0.5-0.9m㎡ プライヤータップコネクター(5個)
EA538PG-2 1.25-2.0m㎡ プライヤータップコネクター(5個
ウェブカタログ画像
5個入り
  • 5個入り
  • 画像はEA538PG-2
  • 使用方法
  • L:20.0mm   W:15.6mm   t:10.8mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top