詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538PM-1

品名 : 3分岐 VVF線用ジョイントボックス(20A/300V/ネジ無)

仕様

メーカー 明工社 型番 MJ2497
用途 VVF用ねじ無しジョイントボックス 定格 20A・300V
適用電線 VVF線φ1.6mm×3心、φ2.0mm×3心 サイズ 101×48×15mm
3分岐
結線完了表示機能付
透明な外郭のフタからケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。
VCTケーブルで接続する場合は、EA538PM-101、-102(絶縁カバー付き3心棒状圧着端子)を使用してください。
オプションのEA538PM-111、-112(ジョイントボックス用取付台)を使用する場合には、25mm以上の床下空間が必要です。
追加説明
カタログ価格

1,630 (税抜)/ 1,793 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/12/14 21:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1222ページ
バリエーション一覧
EA538PM-1 3分岐 VVF線用ジョイントボックス(20A/300V/ネジ無)
EA538PM-11 5分岐 VVF線用ジョイントボックス(20A/300V/ネジ無)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top