品番 : EA538PM-11
品名 : 5分岐 VVF線用ジョイントボックス(20A/300V/ネジ無)
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MJ2498 |
|---|---|---|---|
| 用途 | VVF用ねじ無しジョイントボックス | 定格 | 20A・300V |
| 適用電線 | VVF線φ1.6mm×3心、φ2.0mm×3心 | サイズ | 101×77×15mm |
| 5分岐 | |||
| 結線完了表示機能付 | |||
| 透明な外郭のフタからケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。 | |||
| VCTケーブルで接続する場合は、EA538PM-101、-102(絶縁カバー付き3心棒状圧着端子)を使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/19 23:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1176ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538PM-1 3分岐 VVF線用ジョイントボックス(20A/300V/ネジ無) |
| EA538PM-11 5分岐 VVF線用ジョイントボックス(20A/300V/ネジ無) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA538PM-101 : VCTケーブルコネクター(VCT3心/2.0m㎡/20個入) |
| オプション | EA538PM-102 : VCTケーブルコネクター(VCT3心/2.0m㎡/5個入) |
