詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538R-10

品名 : 8.0-38.0m㎡ 圧着工具

仕様

メーカー 日立Astemoアフターマーケットジャパン 型番 D-19N
圧着範囲 8.0~38.0m㎡
AWG #8~#2
最大トルク 29.4N・m
全長 165mm 全幅 62mm
重量 350g
軽量かつコンパクトに出来ているため、狭いエンジンルームでの作業効率が向上します
追加説明
カタログ価格

9,910 円(税抜)/ 10,901 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/15 18:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0278ページ
バリエーション一覧
EA538R-10 8.0-38.0m㎡ 圧着工具
EA538R-11 38.0-60.0m㎡ 圧着工具
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top