品番 : EA538RA-101
品名 : 0.5-2.0m㎡ ギボシ端子セット
仕様
| メーカー | 日立Astemoアフターマーケットジャパン | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ギボシ形プラグ×100個、ギボシ形ソケット×100個、絶縁スリーブ(オス)×100個、絶縁スリーブ(メス)×100個 | 適用電線 | 0.5~2.0m㎡ |
| 材質 | ギボシ端子:黄銅(すずメッキ) 絶縁スリーブ:PVC パーツケース:耐衝撃性コポリマー |
ケースサイズ | 145×98×49(H)mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,590 円(税抜)/ 5,049 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/20 18:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0279ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA538RA-1 : 0.50-2.00m㎡ ギボシ形プラグ(100個) |
| セット商品 | EA538RA-2 : 0.50-2.00m㎡ ギボシ形ソケット(100個) |
| セット商品 | EA538RA-3 : 2.5mm 絶縁スリーブ(オス/100個) |
| セット商品 | EA538RA-4 : 2.5mm 絶縁スリーブ(メス/100個) |
ウェブカタログ画像
拡大
