品番 : EA538RA-3
品名 : 2.5mm 絶縁スリーブ(オス/100個)
仕様
| メーカー | 日立Astemoアフターマーケットジャパン | 型番 | B-3 |
|---|---|---|---|
| 電線被覆外径 | 2.5mm | 材質 | PVC |
| 入数 | 100個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 126 (2026/07/11 10:57現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0280ページ | ||||
