品番 : EA538RA-1
品名 : 0.50-2.00m㎡ ギボシ形プラグ(100個)
仕様
| メーカー | 日立Astemoアフターマーケットジャパン | 型番 | B-1 |
|---|---|---|---|
| 適用電線 | 0.5~2.0m㎡ | 適合ソケット | B-2(EA538RA-2) B-16(EA538RA-16) B-31(EA538RA-31) |
| 適合スリーブ | B-3(EA538RA-3) | 材質 | 黄銅(錫メッキ) |
| 入数 | 100個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 189 (2026/09/16 09:07現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0279ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA538RA-2 : 0.50-2.00m㎡ ギボシ形ソケット(100個) |
| オプション | EA538RA-3 : 2.5mm 絶縁スリーブ(オス/100個) |
| オプション | EA538RA-16 : 0.50-2.00m㎡ Wソケット(100個) |
| オプション | EA538RA-31 : 0.50-2.00m㎡ L形ターミナル(100個) |
