品番 : EA538RA-31
品名 : 0.50-2.00m㎡ L形ターミナル(100個)
仕様
| メーカー | 日立Astemoアフターマーケットジャパン | 型番 | B-31 |
|---|---|---|---|
| 適用電線 | 0.5~2.0m㎡ | 適合プラグ | B-1(EA538RA-1) |
| 材質 | 黄銅(スズメッキ光沢) | 入数 | 100個 |
| キボシ形Lソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/10/26 15:52現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0282ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA538RA-1 : 0.50-2.00m㎡ ギボシ形プラグ(100個) |
