品番 : EA538RA-24
品名 : 0.50-1.25m㎡ 丸形端子(100個)
仕様
| メーカー | 日立Astemoアフターマーケットジャパン | 型番 | B-24 |
|---|---|---|---|
| 適用電線 | 0.5~1.25m㎡ | ボルト穴径 | 5mm |
| 板厚 | 0.5mm | 適合スリーブ | B-3(EA538RA-3) |
| 材質 | 黄銅 | 入数 | 100個 |
| 丸形端子(オープンバレル) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/26 12:50現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0279ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538RA-12 0.50-2.00m㎡ 丸形端子(100個) |
| EA538RA-24 0.50-1.25m㎡ 丸形端子(100個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA538RA-3 : 2.5mm 絶縁スリーブ(オス/100個) |
