品番 : EA538RA-48
品名 : 1.25-2.0m㎡ [自動車用]スプライス(100個)
仕様
| メーカー | 日立Astemoアフターマーケットジャパン | 型番 | B-48 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 配線の分岐、結合に | 適用電線 | 1.25~2.00m㎡ |
| 材質 | 黄銅(キリンス処理) | 入数 | 100個 |
| 芯線同士をしっかり結合するので接触不良が起こりにくく、結線部分をコンパクトにすることが可能 | |||
| 半田付けに比べて手軽に扱えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/15 18:08現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0280ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538RA-48 1.25-2.0m㎡ [自動車用]スプライス(100個) |
| EA538RA-49 2.0-5.5m㎡ [自動車用]スプライス(100個) |
