詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538RA-51S

品名 : 0.18-0.36m㎡ [自動車用]分岐タップ(20個)

仕様

メーカー 日立Astemoアフターマーケットジャパン 型番 B-51S
適用電線 0.18~0.36m㎡ カラー 白
材質 接触部:黄銅(スズメッキ)
絶縁部:ナイロン
入数 20個
タップを閉めるだけで配線の分岐が行えます。
追加説明
カタログ価格

2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/08 19:27現在)

商品入数 20 販売単位 袋
カタログページ 0280ページ

代替品

EA538RA-51SA
バリエーション一覧
EA538RA-51S 0.18-0.36m㎡ [自動車用]分岐タップ(20個)
EA538RA-51 0.50-0.85m㎡ [自動車用]分岐タップ(20個)
EA538RA-52 1.25-2.00m㎡ [自動車用]分岐タップ(20個)
ウェブカタログ画像
入数:20個
  • 入数:20個

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top