品番 : EA538RA-52
品名 : 1.25-2.00m㎡ [自動車用]分岐タップ(20個)
仕様
| メーカー | 日立Astemoアフターマーケットジャパン | 型番 | B-52 |
|---|---|---|---|
| 適用電線 | 1.25~2.00m㎡ | カラー | 青 |
| 材質 | 接触部:黄銅(スズメッキ) 絶縁部:ナイロン |
入数 | 20個 |
| タップを閉めるだけで配線の分岐が行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 19:27現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0280ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538RA-51S 0.18-0.36m㎡ [自動車用]分岐タップ(20個) |
| EA538RA-51 0.50-0.85m㎡ [自動車用]分岐タップ(20個) |
| EA538RA-52 1.25-2.00m㎡ [自動車用]分岐タップ(20個) |

