品番 : EA538RA-86
品名 : 0.3-0.5m㎡ [自動車用]ターミナル(100個)
仕様
| メーカー | 日立Astemoアフターマーケットジャパン | 型番 | B-86 |
|---|---|---|---|
| 適用電線 | 0.30~0.50m㎡ | 適合ターミナル | B-85(EA538RA-85) |
| 材質 | 黄銅(スズメッキ) | 入数 | 100個 |
| ターミナル(メス) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/01 16:45現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0279ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA538RA-85 : 0.3-0.5m㎡ [自動車用]ターミナル(100個) |
| オプション | EA538RA-88 : [5極・ロック付] ハウジングオス(10個) |
