品番 : EA538RB-1
品名 : [2極・ロック付] 110型カプラー(オス/10個)
仕様
| 極数 | 2 | タイプ | オス |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン66 | 色 | ナチュラル |
| 入数 | 10個 | ||
| ロック付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
640 円(税抜)/ 704 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/12 22:27現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0283ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
