品番 : EA538RB-9
品名 : [9極・ロック付] 110型カプラー(オス/10個)
仕様
| 極数 | 9 | タイプ | オス |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン66 | 色 | ナチュラル |
| 入数 | 10個 | ||
| ロック付き | |||
| ※オープンバレル型ペンチを使用して圧着してください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/30 22:42現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0280ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10個
