品番 : EA538RB-101
品名 : バルブカプラー(H1ヘッドランプ用/2個)
仕様
| 使用電線 | 2.0m㎡ | 定格容量 | DC12V 50W~55W |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリピロピレン | 重量 | 18g |
| 入数 | 2個 | 用途 | ヘッドライト HI・LOW |
| H1仕様のバルブに使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/25 12:41現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0277ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538RB-101 バルブカプラー(H1ヘッドランプ用/2個) |
| EA538RB-106 バルブカプラー(H4ヘッドランプ用/2個) |
| EA538RB-108 バルブカプラー(H7ヘッドランプ用/2個) |
| EA538RB-109 バルブカプラー(H8・H11ヘッドランプ・フォグランプ/2個) |
| EA538RB-110 バルブカプラー(H9ヘッドランプ用/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:2個
