品番 : EA538RB-106
品名 : バルブカプラー(H4ヘッドランプ用/2個)
仕様
| 定格容量 | DC12V 50W~60W | 使用電線 | 1.25m㎡ |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリピロピレン | 重量(g) | 30 |
| 入数 | 2個 | 用途 | ヘッドライト HI&LOW |
| H4仕様のバルブに使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/17 08:13現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0277ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
2個入
