品番 : EA538RB-46
品名 : DC12V/20A/5極 防水リレーソケット
仕様
| サイズ | 35.6×126mm | 極数 | 5極 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 130 | コード太さ | 黒・青:0.75m㎡ 黄・赤:2.0m㎡ |
| 材質 | ABS | 使用可能電力 | DC12V/20A |
| 耐電圧 | 16V | ||
| IPX4相当 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/05 01:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0280ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538RB-45 DC12V/20A/4極 防水リレーソケット |
| EA538RB-46 DC12V/20A/5極 防水リレーソケット |
| EA538RB-47 DC24V/20A/4極 防水リレーソケット |
| EA538RB-48 DC24V/20A/5極 防水リレーソケット |
