詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538RB-48

品名 : DC24V/20A/5極 防水リレーソケット

仕様

サイズ 35.6×126mm 極数 5極
使用可能電力 DC24V/20A 耐電圧 27V
コード太さ 黒・青:0.75m㎡
黄・赤・白:2.0m㎡
材質 ABS
重量 130g
IPX4相当
追加説明
カタログ価格

3,080 (税抜)/ 3,388 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/03 00:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0280ページ
バリエーション一覧
EA538RB-45 DC12V/20A/4極 防水リレーソケット
EA538RB-46 DC12V/20A/5極 防水リレーソケット
EA538RB-47 DC24V/20A/4極 防水リレーソケット
EA538RB-48 DC24V/20A/5極 防水リレーソケット
ウェブカタログ画像
  • 配線図\n※DC12・24V共通
  • 回路図

資料

接続図
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top