品番 : EA538RB-61
品名 : 0.50-2.00m㎡ ギボシ形プラグ(100個)
仕様
| 適合電線サイズ | 0.50~2.0m㎡ | 仕様 | オス |
|---|---|---|---|
| 全長 | 19.5㎜ | 材質 | 黄銅(防錆) |
| 入数 | 100個 | 適合スリーブ | EA538RB-71、-81、-83、-85 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/11 20:12現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0280ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA538RB-71 : 0.50-2.00m㎡ 絶縁ギボシスリーブ(雄/100個) |
| オプション | EA538RB-81 : 0.50m㎡ 防水ギボシスリーブ(雄/20個) |
| オプション | EA538RB-83 : 0.85m㎡ 防水ギボシスリーブ(雄/50個) |
| オプション | EA538RB-85 : 1.25-2.00m㎡ 防水ギボシスリーブ(雄/20個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:100個
