品番 : EA538RB-83
品名 : 0.85m㎡ 防水ギボシスリーブ(雄/50個)
仕様
| 仕様 | オス | 入数 | 50個 |
|---|---|---|---|
| 適合電線サイズ | 0.85m㎡ | 適合プラグ | EA538RB-61 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 53 (2025/10/26 15:34現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0283ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538RB-83 0.85m㎡ 防水ギボシスリーブ(雄/50個) |
| EA538RB-84 0.85m㎡ 防水ギボシスリーブ(雌/50個) |
ウェブカタログ画像
拡大
50個入
