品番 : EA538RB-53
品名 : 0.50-2.00m㎡/ 6mm クワ形端子(薄型/100個)
仕様
| 仕様 | クワ型 | 適用電線 | 0.50~2.00m㎡ |
|---|---|---|---|
| ボルト穴径 | φ6mm | クワ形部分の厚み | 0.4mm |
| 材質 | 黄銅 | 入数 | 100個 |
| 適合スリーブ | EA538RB-81、-83、-85 | ||
| 薄型のため、圧着ペンチで簡単に圧着できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/11 20:12現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0280ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538RB-53 0.50-2.00m㎡/ 6mm クワ形端子(薄型/100個) |
| EA538RB-54 0.50-2.00m㎡/ 8mm クワ形端子(薄型/100個) |
| EA538RB-55 0.50-2.00m㎡/10mm クワ形端子(薄型/20個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA538RB-81 : 0.50m㎡ 防水ギボシスリーブ(雄/20個) |
| オプション | EA538RB-83 : 0.85m㎡ 防水ギボシスリーブ(雄/50個) |
| オプション | EA538RB-85 : 1.25-2.00m㎡ 防水ギボシスリーブ(雄/20個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:100個
