品番 : EA538RB-85
品名 : 1.25-2.00m㎡ 防水ギボシスリーブ(雄/20個)
仕様
仕様 | オス | 入数 | 20個 |
---|---|---|---|
適合電線サイズ | 1.25~2.00m㎡ | 適合プラグ | EA538RB-61 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/09/30 05:59現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0283ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA538RB-85 1.25-2.00m㎡ 防水ギボシスリーブ(雄/20個) |
EA538RB-86 1.25-2.00m㎡ 防水ギボシスリーブ(雌/20個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
20個入